- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- エルボ 金具のおすすめ人気ランキング
エルボ 金具のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新407件の「エルボ 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ T継ぎ」、「パイプジョイント」、「雨樋 65」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
抗菌ブラケットです。
形状
エルボ
仕様
抗菌
付属品
A3.5×16×D6
材質
亜鉛合金
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合
TOTOジョイシリーズTMJ40型
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)
36
内寸(mm)
28.2
差込深さ(mm)
36
関連資料
図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
外寸(mm)
36
内寸(mm)
28.2
差込深さ(mm)
36
関連資料
図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
外寸(mm)
36
内寸(mm)
28.2
差込深さ(mm)
36
関連資料
図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
色
ホワイト
外寸(mm)
36
内寸(mm)
28.2
差込深さ(mm)
36
関連資料
図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。
材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。
角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
外寸(mm)
36
内寸(mm)
28.2
差込深さ(mm)
36
関連資料
図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
空気吐出管とシリンダーとを接続する交換用部品です。空気吐出管とシリンダーとの接続するための金具です。
用途空気吐出管とシリンダーとの接続用のL型金具。
仕様
シリンダーヘッド接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、吐出管接続側ネジ(フレアナット接続用):;平行メネジ9/16―24UNF
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~80
ねじ
G1/2
呼び
13A
使用圧力
0.3MPa以下
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質
亜鉛製
高さ(mm)
54
径(Φmm)
54
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
エルボ(90°)
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径(Φmm)
19
エスコ品番
EA951EV-1
材質
亜鉛ダイカスト
形状
エルボ
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。
使用流体
圧縮空気
形状
エルボ 角型
材質(本体)
真鍮
ねじの種類
R/Rc
表面処理
メッキ仕上
ねじ規格
インチサイズ
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.0